詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KA-21

品名 : [EA580KA-20用] 替刃(φ0.5mm用)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 15 19 005
仕様 替刃 能力 φ0.5mm
サイズ 10×4mm 重量 4g
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0248ページ
バリエーション一覧
EA580KA-21 [EA580KA-20用] 替刃(φ0.5mm用)
EA580KA-22 [EA580KA-20用] 替刃(φ0.6mm用)
EA580KA-23 [EA580KA-20用] 替刃(φ0.8mm用)
EA580KA-24 [EA580KA-20用] 替刃(φ1.0mm用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top