品番 : EA580KA-23
品名 : [EA580KA-20用] 替刃(φ0.8mm用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 15 19 008 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替刃 | 能力 | φ0.8mm |
| サイズ | 10×4mm | 重量 | 4g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 13:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KA-21 [EA580KA-20用] 替刃(φ0.5mm用) |
| EA580KA-22 [EA580KA-20用] 替刃(φ0.6mm用) |
| EA580KA-23 [EA580KA-20用] 替刃(φ0.8mm用) |
| EA580KA-24 [EA580KA-20用] 替刃(φ1.0mm用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580KA-20 : 0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線) |
ウェブカタログ画像
拡大
