品番 : EA580KA-6
品名 : 0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 21 180 |
|---|---|---|---|
| 能力 | より線用:0.5~0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡ AWG:20~18・16・14・12・10m㎡ |
全長 | 180mm |
| 重量 | 355g | 仕上げ | ヘッド:ニッケルクロムメッキ ハンドル:PVCカバー付 |
| 材質 | 刃:特殊工具鋼、油焼き入れ プライヤーボディ:アルミニウム |
||
| 撚線を含めワイヤーを傷つけない完全なストリッパー可能。 | |||
| 一定の長さでストリッピングすることができます。 | |||
| スプリングがストリッパーを開始位置へ戻します。 | |||
| 刃先にはワイヤーカッターが付いています。 | |||
| バネ付 | |||
| 軽量強化ボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KA-2 0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー |
| EA580KA-6 0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KA-2B : 替刃(EA580KA-2用) |
| 部品 | EA580KA-6B : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-6用) |

