品番 : EA580KB-13A
品名 : 0.75- 2.5m㎡ ワイヤーストリッパー(フラットケーブル用)
様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 64 180 |
|---|---|---|---|
| 能力(より線) | 0.75~2.5m㎡ | AWG | 18~14 |
| 全長 | 180mm | 重量 | 125g |
| 最大12mm幅まで、0.75~2.5m㎡のPVC絶縁フラットケーブル用。 | |||
| 様々な導体の高さに自動的に対応し、導体の損傷を防止します。 | |||
| 長尺のストリップが可能 | |||
| スムーズな動作機構により少ない力で作業が可能 | |||
| ツール本体はグラスファイバープラスチック製で軽量です。 | |||
| ブレード交換可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 05:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KB-13A 0.75- 2.5m㎡ ワイヤーストリッパー(フラットケーブル用) |
| EA580KB-13C 替刃(EA580KB-13A用) |
