詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KB-13C

品名 : 替刃(EA580KB-13A用)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 12 69 31
材質 特殊工具鋼(油焼入) 重量 8g
EA580KB-13A用替刃
ストッパー付属なし
ドライバーを使用してブレードブロックを外すだけで、わずかな時間で簡単に交換できます。
追加説明
カタログ価格

6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0247ページ
バリエーション一覧
EA580KB-13A 0.75- 2.5m㎡ フラットケーブルオートマティックストリッパー
EA580KB-13C 替刃(EA580KB-13A用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top