品番 : EA580KC-10
品名 : 8.0-13.0m㎡ ワイヤーストリッパー
狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 45 165 |
|---|---|---|---|
| 能力 | φ8~13mm (0.75~1.5・2.5m㎡) |
切断能力 | 中硬線:3.2mm 硬線:2.2mm |
| 全長 | 165mm | 重量 | 176g |
| 仕上げ | クロムメッキ | ハンドル | コンフォート |
| 刃硬度 | 約61HRC | ||
| 狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。 | |||
| 丸型の切刃でNYMケーブルの外被除去など、埋め込みボックスへの作業に最適です。 | |||
| 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,460 円(税抜)/ 10,406 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/17 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0246ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KC-10 8.0-13.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| EA580KC-20 1.5- 2.5m㎡ ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
