詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KC-20

品名 : 1.5- 2.5m㎡ ワイヤーストリッパー

狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 13 42 165
能力 切断:中硬線φ3.2mm
硬線φ2.2mm
能力(単線) φ8~13mm
(0.75~1.5・2.5m㎡)
全長 165mm 重量 176g
ハンドル コンフォート 仕上 磨き
刃硬度 約61HRC
狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。
丸型の切刃でNYMケーブルの外被除去など、埋め込みボックスへの作業に最適です。
銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。
追加説明
カタログ価格

9,100 (税抜)/ 10,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/08/17 00:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0246ページ
バリエーション一覧
EA580KC-10 8.0-13.0m㎡ ワイヤーストリッパー
EA580KC-20 1.5- 2.5m㎡ ワイヤーストリッパー
ウェブカタログ画像
  • 裏面\n代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top