品番 : EA580KC-16
品名 : 0.1 - 5.0mm ワイヤーストリッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 66 180 |
|---|---|---|---|
| 能力(単線) | 0.1~5.0mm | 切断能力 | 銅線(多芯):φ15mm |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 全長 | 180mm | 重量 | 213g |
| AWG | 8 | 材質 | 特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し処理済) |
| ケーブルカッター付 | |||
| 絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています | |||
| 単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます | |||
| ワークへ届きやすいスリムな構造です。 | |||
| ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 | |||
| ハンドルは複数の材質で作られたカバーで絶縁されています | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/05 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0212ページ 0246ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KC-7 0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー |
| EA580KC-16 0.1 - 5.0mm ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
