品番 : EA580KC-7
品名 : 0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 13 62 180 |
|---|---|---|---|
| 能力(単線) | 0.1~5.0mm | 切断能力 | 銅線(多芯):φ15mm |
| 全長 | 180mm | 重量 | 200g |
| 刃硬度 | 約57HRC | 材質 | 本体:高品質特殊工具鋼(鍛造、多段階油焼き入れ) ハンドル:PVC |
| 絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています | |||
| 単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。 | |||
| ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です | |||
| ケーブルカッター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/14 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0246ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KC-7 0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー |
| EA580KC-16 0.1 - 5.0mm ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
