詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580KC-2B

品名 : 0-5.0mm ワイヤーストリッパー(バネ付)

ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 11 01 160
能力(単線) φ5mm 全長 160mm
重量 131g ハンドル プラスチックコーティング
仕上げ 磨き
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(φ5.0mmまたは10m㎡まで)の導体用
ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能
バネ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0246ページ
バリエーション一覧
EA580KC-2B 0-5.0mm ワイヤーストリッパー(バネ付)
EA580KC-4B 0-5.0mm ワイヤーストリッパー(バネ付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top