品番 : EA580KC-4B
品名 : 0-5.0mm ワイヤーストリッパー(バネ付)
ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 11 02 160 |
|---|---|---|---|
| 能力(単線) | φ5mm | 全長 | 160mm |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
| 重量 | 165g | ||
| プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(φ5.0mmまたは10m㎡まで)の導体用 | |||
| ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能 | |||
| バネ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 13:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0246ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KC-2B 0-5.0mm ワイヤーストリッパー(バネ付) |
| EA580KC-4B 0-5.0mm ワイヤーストリッパー(バネ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
