品番 : EA580WR
品名 : 4.5 -29.0mm ケーブルストリッパー
ラウンド、スパイラル、縦方向の切断が可能
仕様
| 商品名 | No.4-29 SPIRAL | 能力 | ケーブル:φ4.5~29mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 重量 | 136g |
| 切り込み深さ | 0~3mm(調整可) | ||
| ラウンド、スパイラル、縦方向の切断が可能 | |||
| シース(外装)の切り込み深さは0.1mm単位で調整ができます。 | |||
| ハンドルロック機能付で、誤った取り扱いによる刃の破損を防ぐことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/15 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0244ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580WR 4.5 -29.0mm ケーブルストリッパー |
| EA580WR-1 ケーブルストリッパー替刃(EA580WR用) |
