品番 : EA581A-10
品名 : 20kg 競技用ラインパウダー(白)
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | ラインパウダー 競技用白ライン |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 内容量 | 20kg |
| 使用温度範囲 | 施工時:5~40℃ 硬化後:80℃以下 |
材質 | 無害 炭酸カルシウム99.1% |
| グラウンド(運動場)等の競技用白線に | |||
| 従来の消石灰に比べ、風による飛散が少なく皮膚や目への接触による火傷も心配ありません。 | |||
| 固まりにくく長期保存が可能 | |||
| 防湿袋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA581G-4.5 : 4.5L ライン引き |
| 本体 | EA581G-5.5 : 5.5L ライン引き |
ウェブカタログ画像
拡大
