品番 : EA581G-5.5
品名 : 5.5L ライン引き
カタログ訂正
24/12/10 全長/ライン幅の訂正。誤:810mm/50mm、正:840mm/40mm(9025 No.55,56)
仕様
容量 | 5.5L | 仕様 | 粉止機能付 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:スチール タイヤ:プラスチック |
全長 | 840mm |
ライン幅 | 40mm | 用途 | 一般用 |
サイズ | 220(W)×240(D)×840(H)mm | 柄の高さ | 800mm |
重量 | 3kg | 所要量目安 | 約250m/回 |
石灰は市販でご購入下さい。 | |||
EA581A-10が使用可能です。 | |||
ライン描口部はワンタッチ開閉でとても便利。 | |||
掃除が容易な底部分開閉式 | |||
底部ゴムバネ式によりスムーズに石灰を出します。 | |||
底板により石灰量の調節が可能です。 | |||
卵殻粉には対応しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 19:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1543ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA581G-4.5 4.5L ライン引き |
EA581G-5.5 5.5L ライン引き |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA581A-10 : 20kg 競技用ラインパウダー(白) |