詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581G-4.5

品名 : 4.5L ライン引き

仕様

容量 4.5L 仕様
材質 本体:スチール
タイヤ:プラスチック
全長 810mm
ライン幅 50mm 用途 一般用
サイズ 210(W)×240(D)×810(H)mm 柄の高さ 800mm
重量 2.6kg 所要量目安 約180m/回
石灰は市販でご購入下さい。
EA581A-10が使用可能です。
卵殻粉には対応しておりません。
追加説明
カタログ価格

17,600 (税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 07:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1543ページ
バリエーション一覧
EA581G-4.5 4.5L ライン引き
EA581G-5.5 5.5L ライン引き
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top