品番 : EA581AE-12
品名 : 1000g 粉チョーク(青)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 063155 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1000g | 色 | 青 |
| ドライウォールに最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/21 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581AE-11 400g 粉チョーク(青) |
| EA581AE-12 1000g 粉チョーク(青) |
| EA581AE-15 400g 粉チョーク(赤) |
| EA581AE-16 1000g 粉チョーク(赤) |
