詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581AE-15

品名 : 400g 粉チョーク(赤)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 064955
内容量 400g
ドライウォールに最適。
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/18 00:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0725ページ
バリエーション一覧
EA581AE-11 400g 粉チョーク(青)
EA581AE-12 1000g 粉チョーク(青)
EA581AE-15 400g 粉チョーク(赤)
EA581AE-16 1000g 粉チョーク(赤)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top