詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581CA-2

品名 : 300g 粉チョーク(蛍光グリーン)

仕様

メーカー たくみ 型番 2212
内容量 300g 蛍光グリーン
サイズ φ60×195mm 重量 330g
材質 チョーク:炭酸カルシウム
ボトル:PP
飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。
密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/05 20:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0725ページ
バリエーション一覧
EA581CA-1 300g 粉チョーク(蛍光ピンク)
EA581CA-2 300g 粉チョーク(蛍光グリーン)
EA581CA-3 300g 粉チョーク(白)
EA581CA-4 300g 粉チョーク(青)
EA581CA-5 300g 粉チョーク(黄)
EA581CA-6 300g 粉チョーク(赤)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top