品番 : EA581CA-6
品名 : 300g 粉チョーク(赤)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 2204 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300g | 色 | 赤 |
| サイズ | φ60×195mm | 重量 | 330g |
| 材質 | チョーク:炭酸カルシウム ボトル:PP |
||
| 飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。 | |||
| マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。 | |||
| 密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/05 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581CA-1 300g 粉チョーク(蛍光ピンク) |
| EA581CA-2 300g 粉チョーク(蛍光グリーン) |
| EA581CA-3 300g 粉チョーク(白) |
| EA581CA-4 300g 粉チョーク(青) |
| EA581CA-5 300g 粉チョーク(黄) |
| EA581CA-6 300g 粉チョーク(赤) |
