品番 : EA581DA-103
品名 : 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-7、-8A用)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SUM10-WAT |
|---|---|---|---|
| EA581DA-7、-8A用替つぼ綿 | |||
| 墨含みの良い、セルローススポンジ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/20 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0733ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA581DA-7 : 20m 墨つぼ(青) |
| 本体 | EA581DA-8A : 20m 墨つぼ(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
