品番 : EA581DA-7
品名 : 20m 墨つぼ(青)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PS-SUM10T-B |
---|---|---|---|
糸太さ | 約0.6mm | 糸長さ | 20m |
色 | 青 | 自動巻取り | 10m |
サイズ | 215×80×40mm | 重量 | 197g |
材質 | 外装:ABS樹脂、糸:ナイロン | 墨汁 | EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売) |
墨タンク最大容量 | 15ml | 付属カルコ | 糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備 |
付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) | |||
メンテナンスし易い、フルオープン・ボディ | |||
狭い所やコーナーに最適な鶴首付です | |||
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます | |||
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です | |||
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です | |||
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…215 ●サイズ横(mm)…80 ●サイズ奥(mm)…40 ●サイズ重量(g)…197 ●PKサイズ縦(mm)…242 ●PKサイズ横(mm)…115 ●PKサイズ奥(mm)…43 ●PKサイズ重量(g)…245 ●狭い所やコーナーに最適な鶴首付です ●墨汁による墨付け作業 ●狭い所やコーナーに最適な鶴首付です ●本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます ●ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です ●糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です ●墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています ●糸の長さ:20m ●自動巻取糸長さ:10m ●墨タンク最大容量:15ml ●付属カルコ:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備 ●付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) ●材質・・・外装:ABS樹脂、糸:ナイロン●糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。 |
---|
カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/16 05:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0748ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA581DA-7 20m 墨つぼ(青) |
EA581DA-8A 20m 墨つぼ(赤) |