品番 : EA581DA-73
品名 : 180ml 雨の日墨汁(白)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PSW3-180 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 雨の日墨汁 | 用途 | 墨つぼ用 |
| 色 | 白 | 内容量 | 180ml |
| サイズ | 163×57×34mm | 重量 | 250g |
| 材質 | 顔料:酸化チタン | ||
| 濡れた面でもにじまず打てます。 | |||
| 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます。 | |||
| 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります。 | |||
| 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。 | |||
| 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します。 | |||
| 塩分を含んでいません。 | |||
| ※適用本体は下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/01 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581DA-71 180ml 雨の日墨汁(黒) |
| EA581DA-72 180ml 雨の日墨汁(朱) |
| EA581DA-73 180ml 雨の日墨汁(白) |
