品番 : EA581DA-10
品名 : 12m 墨つぼ
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PS-EVOX-M |
---|---|---|---|
糸太さ | 0.6mm | 糸長さ | 12m |
自動巻取り | 10m | サイズ | 170×75×35mm |
重量 | 167g | 付属品 | 剛糸 |
材質 | 外装:ABS樹脂、糸:ナイロン | 墨汁 | EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売) |
ナイロン単糸を芯に入れた「剛糸」を採用。 耐久性36倍(メーカー比)。 |
|||
押さえやすく、先端が見えやすい斜め カットカルコケース。 |
|||
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が 簡単にできます。 |
|||
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく 墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。 |
|||
最大容量16mLの墨タンク。 | |||
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・ スポンジ綿採用。 |
|||
つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用 | |||
付属カルコ:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」 | |||
付属糸:「パーフェクト墨つぼ用剛糸」(太さ0.6mm) | |||
墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用 | |||
狭い所にも墨が打てる鶴首仕様 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…170 ●サイズ横(mm)…75 ●サイズ奥(mm)…35 ●サイズ重量(g)…167 ●PKサイズ縦(mm)…245 ●PKサイズ横(mm)…121 ●PKサイズ奥(mm)…40 ●PKサイズ重量(g)…215 ●糸切れしにくい剛糸採用 ●墨汁による墨付け作業 ●ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸「剛糸(つよいと)」を採用耐久性36倍(当社従来比)を実現 ●押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用 ●本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます ●ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 ●墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用 ●糸の長さ:12m ●自動巻取糸長さ:10m ●墨タンク容量:最大16ml ●付属カルコ:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」 ●材質・・・外装:ABS樹脂、糸:ナイロン●糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。 |
---|
カタログ価格 |
5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/11/01 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0748ページ |
拡大