品番 : EA581DA-20
品名 : 180ml 墨汁(黒)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PSB2-180 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 内容量 | 180ml |
| 材質 | 内容物:水溶液 容器:LDPE |
重量 | 225g |
| 化繊つぼ糸に最適 | |||
| 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。 | |||
| 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。 | |||
| 竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。 | |||
| 塩分を含んでいません。 | |||
| ※適用本体は下記のその他関連商品をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/02/01 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581DA-20L 450ml 墨汁(黒) |
| EA581DA-20 180ml 墨汁(黒) |
| EA581DA-21 180ml 墨汁(朱) |
| EA581DA-22 180ml 墨汁(白) |
| EA581DA-23 180ml 墨汁(青) |
