詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581DA-36

品名 : 15m 墨つぼ(ミニ/黒)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 PS-SUMX
糸サイズ 太さ:0.6mm
長さ:15m
自動巻取り 7.5m
タンク容量 13ml サイズ 150×68×39mm
重量 110g 材質 本体:ABS樹脂
糸:ナイロン
付属品 パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用
針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備
超ミニサイズなので、狭い場所での墨出しに最適
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付き
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付き
糸替え時に便利な糸通し棒付き
※墨汁は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/22 17:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0733ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top