詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581DA-20L

品名 : 450ml 墨汁(黒)

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 PSB2-450
内容量 450ml
材質 内容物:水溶液
容器:LDPE
重量 545g
化繊つぼ糸に最適
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。
竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
塩分を含んでいません。
※適用本体は下記のその他関連商品をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/17 03:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0723ページ
バリエーション一覧
EA581DA-20L 450ml 墨汁(黒)
EA581DA-20 180ml 墨汁(黒)
EA581DA-21 180ml 墨汁(朱)
EA581DA-22 180ml 墨汁(白)
EA581DA-23 180ml 墨汁(青)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top