品番 : EA581DA-71
品名 : 180ml 雨の日墨汁(黒)
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | PSB3-180 |
---|---|---|---|
内容量 | 180ml | 色 | 黒 |
サイズ | 163×57×34㎜ | 重量 | 250g |
材質 | 顔料:カーボンブラック | 用途 | 墨つぼ用 |
濡れた面でもにじまず打てます | |||
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます | |||
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります | |||
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます | |||
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します | |||
塩分を含んでいません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/16 10:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0748ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA581DA-71 180ml 雨の日墨汁(黒) |
EA581DA-72 180ml 雨の日墨汁(朱) |
EA581DA-73 180ml 雨の日墨汁(白) |