品番 : EA581DB-11
品名 : φ25mm/117N 墨糸ホルダー
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | CPH-CR25 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ25×25mm | 吸着力 | 117.6N(12kgf) |
| ねじ穴径 | M6(深さ:8mm) | 磁石 | ネオジウム |
| 使用温度上限 | 80℃ | 表面処理 | 外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工(溝幅:2mm) |
| 重量 | 91g | ||
| 側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0723ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581DB-11 φ25mm/117N 墨糸ホルダー |
| EA581DB-12 φ30mm/147N 墨糸ホルダー |
| EA581DB-13 φ40mm/294N 墨糸ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
