詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581DB-13

品名 : φ40mm/294N 墨糸ホルダー

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CPH-CR40
サイズ φ40×30mm 吸着力 294N(30kgf)
ねじ穴径 M8(深さ:12mm) 磁石 ネオジウム
使用温度上限 80℃ 表面処理 外装:黒梨地塗装
吸着面:墨糸通し用溝加工(溝幅:2mm)
重量 283g
側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 21:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0723ページ
バリエーション一覧
EA581DB-11 φ25mm/117N 墨糸ホルダー
EA581DB-12 φ30mm/147N 墨糸ホルダー
EA581DB-13 φ40mm/294N 墨糸ホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top