詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581E-32

品名 : φ25mm 極太チョーク(赤/3本)

仕様

メーカー マイゾックス(myzox) 型番 C393
カラー 赤 サイズ(㎜) φ25×115mm
材質 焼石膏 入数 3本
各種マーキングに使用可能
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/19 20:06現在)

商品入数 3 販売単位 箱
カタログページ 1502ページ
バリエーション一覧
EA581E-31 φ25mm 極太チョーク(白/3本)
EA581E-32 φ25mm 極太チョーク(赤/3本)
EA581E-33 φ25mm 極太チョーク(黄/3本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top