品番 : EA581E-33
品名 : φ25mm 極太チョーク(黄/3本)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | C395 |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄 | サイズ(㎜) | φ25×115mm |
| 材質 | 焼石膏 | 入数 | 3本 |
| 各種マーキングに使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581E-31 φ25mm 極太チョーク(白/3本) |
| EA581E-32 φ25mm 極太チョーク(赤/3本) |
| EA581E-33 φ25mm 極太チョーク(黄/3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
