詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581E-52

品名 : [緑] ダストレスチョーク(カラーユニバーサルデザイン/6本)

仕様

商品名 ダストレス シーシェルeyeチョーク サイズ φ11.2×63mm
重量 80g 入数 6本
カラー 緑 材質 炭酸カルシウム
ホタテの貝殻の微粉末を配合したベストセラーチョーク
とことん環境にこだわったサステナブルな商品です。
よりソフトで鮮やか。粉が出にくく飛散が少なくなりました。
ケースにもホタテ貝殻等プラスチック以外を51%配合。
可燃ごみとして処理できます。(自治体の指示に従ってください)
表面コーティングあり
色覚対応、カラーユニバーサル認証商品
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/21 12:57現在)

商品入数 6 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA581E-51 [朱赤] ダストレスチョーク(カラーユニバーサルデザイン/6本)
EA581E-52 [緑] ダストレスチョーク(カラーユニバーサルデザイン/6本)
EA581E-53 [5色] ダストレスチョーク(カラーユニバーサルデザイン/6本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top