品番 : EA581E-53
品名 : [5色] ダストレスチョーク(カラーユニバーサルデザイン/6本)
仕様
| 商品名 | ダストレス シーシェルeyeチョーク | サイズ | φ11.2×63mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 80g | カラー | 白・黄・朱赤・緑・青 |
| 材質 | 炭酸カルシウム | 入数 | 6本(白×2本、黄・朱赤・緑・青×各1本) |
| ホタテの貝殻の微粉末を配合したベストセラーチョーク | |||
| とことん環境にこだわったサステナブルな商品です。 | |||
| よりソフトで鮮やか。粉が出にくく飛散が少なくなりました。 | |||
| ケースにもホタテ貝殻等プラスチック以外を51%配合。 可燃ごみとして処理できます。(自治体の指示に従ってください) |
|||
| 表面コーティングあり | |||
| 色覚対応、カラーユニバーサル認証商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA581E-51 [朱赤] ダストレスチョーク(カラーユニバーサルデザイン/6本) |
| EA581E-52 [緑] ダストレスチョーク(カラーユニバーサルデザイン/6本) |
| EA581E-53 [5色] ダストレスチョーク(カラーユニバーサルデザイン/6本) |
ウェブカタログ画像
拡大
