品番 : EA581EA-3
品名 : φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本)
仕様
| セット内容 | 黄チョーク×4本 小物ケース |
サイズ | ケース:137×81×70mm チョーク:φ25×110mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄 | ||
| 金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに | |||
| 持ち運びに便利なベルトクリップケース付き | |||
| φ25㎜の極太チョークです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1502ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
