詳細表示

このページのURL:

品番 : EA581EA-4

品名 : φ25x110mm 鉄道チョーク(青/4本)

仕様

セット内容 青チョーク×4本
小物ケース
サイズ ケース:137×81×70mm
チョーク:φ25×110mm
カラー
金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き
φ25㎜の極太チョークです
追加説明
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 15:19現在)

商品入数 4 販売単位 ST
カタログページ 1502ページ
バリエーション一覧
EA581EA-1 φ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本)
EA581EA-2 φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)
EA581EA-3 φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本)
EA581EA-4 φ25x110mm 鉄道チョーク(青/4本)
EA581EA-11 φ25x110mm 鉄道チョーク(白/144本)
EA581EA-12 φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/144本)
EA581EA-13 φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/144本)
EA581EA-14 φ25x110mm 鉄道チョーク(青/144本)
EB581EA-11B φ25x110mm 鉄道チョーク(白/4本)
EB581EA-12B φ25x110mm 鉄道チョーク(赤/4本)
EB581EA-13B φ25x110mm 鉄道チョーク(黄/4本)
EB581EA-14B φ25x110mm 鉄道チョーク(青/4本)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA581EA-2です
  • 画像はEA581EA-2です
  • 画像はEA581EA-2です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top