品番 : EA582-24
品名 : 250mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20141V024HE |
---|---|---|---|
長さ×山数 | 250mm×24 | 入数 | 10枚 |
重量 | 163g(1パック、10枚入) | 用途 | 一般用 |
刃先はハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造となっており、折れにくくなっております。 | |||
ステンレスや鉄の切断に適しています。 | |||
EA582AB、E、ED、EA-2、SA-1、SA-2用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/09/14 11:01現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 0188ページ 0189ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA582-18 250mmx18T バイメタルハンドソー(10枚) |
EA582-24 250mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) |
EA582-32 250mmx32T バイメタルハンドソー(10枚) |
EA582C-24 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) |
EA582C-32 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA582E : 250x24T ハクソー(300mmブレード使用可) |
本体 | EA582EA-2 : 300mm ハクソーフレーム(250mm兼用) |
本体 | EA582EA : 300x24T ハクソー(250mmブレード使用可能) |
本体 | EA582SA-2 : 250mm ハクソーフレーム(200・300mm兼用) |