品番 : EA582EA-2
品名 : 300mm ハクソーフレーム(250mm兼用)
ブレードを90°に傾けて水平切りが可能です
仕様
全長 | 465mm | 替刃 | EA582-18、-24、-32、C-18、C-24、C-32 |
---|---|---|---|
300mmブレード24山付 | |||
250、300mmブレード使用できます。 | |||
ブレードを90°に傾けて水平切りが可能です。 | |||
鋼管フレームで強くて耐久性があります | |||
合金ダイキャストハンドルにより、鋸を引きやすく、コントロール性が向上します。 | |||
刃の角度の調整ができます。 | |||
最適な刃の張力を維持し、正確でまっすぐな切断性能を確保します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/14 11:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0188ページ |
代替品
![]() |
|