品番 : EA582EC-12
品名 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
耐摩耗性に優れた長寿命モデル
仕様
| 材質 | HSS | 刃長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 山数 | 24 | 刃厚 | 0.63mm |
| 入数 | 10枚 | ||
| 耐摩耗性に優れた長寿命モデルで折れにくく安全です。 | |||
| 刃先はハイス鋼、背部はバネ鋼のバイメタル構造 | |||
| 精密で滑らかな歯形状のため切りくずが付着しにくく快適です。 | |||
| 合金やステンレス鋼など、ほとんどの種類の金属をすばやく切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/05 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0188ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA582EC-11 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚) |
| EA582EC-12 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) |
| EA582EC-13 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA582EC-10 : 300x24T ミニハクソー |
| 本体 | EA582EC-2 : 410mm ハクソーフレーム(300mm用) |
| 本体 | EA582EA-2 : 300mm ハクソーフレーム(250mm兼用) |
| 本体 | EA582EC-1 : 400mm ハクソーフレーム(300mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大

