品番 : EA582EC-2
品名 : 410mm ハクソーフレーム(300mm用)
軽量で耐久性に優れたスチール製フレーム
仕様
サイズ | 410(L)×132(H)mm | 重量 | 645g |
---|---|---|---|
材質 | フレーム:スチール | ||
300mmブレード24山付 | |||
粉体塗装成形断面鉄骨フレーム | |||
人間工学に基づいた握りやすく使い心地の良いソフトグリップハンドル | |||
スチールフレームは軽量で強度と耐久性に優れ、鋸を引きやすく、コントロール性が向上します。 | |||
素早くブレード調整・交換が可能 | |||
ブレードを45°に傾けての切断が可能です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/14 15:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0188ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA582EC-11 : 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚) |
部品 | EA582EC-12 : 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) |
オプション | EA582EC-13 : 300mmx32T バイメタルハンドソー(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
