品番 : EA582LB-1
品名 : 450mm パイプ鋸 替刃(EA582LB用/1枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20981HSB18 |
|---|---|---|---|
| EA582LB用替刃 | |||
| 入数 | 1枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA582LA : 400mm/300mm PVCパイプ鋸(替刃式) |
| 本体 | EA582LB : 550mm/450mm PVCパイプ鋸(替刃式) |
