詳細表示

このページのURL:

品番 : EA582LB

品名 : 550mm/450mm PVCパイプ鋸(替刃式)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 20980HSF18
幅広の為、直角切りが安定します。
日本人向きの引き鋸です。
刃幅が64mmと広いので、大きいエンビ管カットに。
全長 550mm 刃長 450mm
追加説明
カタログ価格

5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0187ページ
バリエーション一覧
EA582LA 400mm/300mm PVCパイプ鋸(替刃式)
EA582LB 550mm/450mm PVCパイプ鋸(替刃式)
モデルチェンジ品画像
※画像はEA582LAです
  • ※画像はEA582LAです
  • ※画像は旧モデルです。
  • ※画像はEA582LAです
  • ※画像はEA582LAです
  • ※画像はEA582LAです

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top