品番 : EA582LA
品名 : 400mm/300mm PVCパイプ鋸(替刃式)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20985HSF12 |
---|---|---|---|
幅広の為、直角切りが安定します。 | |||
日本人向きの引き鋸です。 | |||
刃幅が64mmと広いので、大きいエンビ管カットに。 | |||
全長 | 400mm | 刃長 | 300mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/19 22:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0188ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA582LA 400mm/300mm PVCパイプ鋸(替刃式) |
EA582LB 550mm/450mm PVCパイプ鋸(替刃式) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA582LA-1 : 300mm パイプ鋸 替刃(EA582LA用/1枚) |
部品 | EA582LB-1 : 450mm パイプ鋸 替刃(EA582LB用/1枚) |