品番 : EA583B-6
品名 : [EA583B-1,-2用]替刃(30枚入)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | K-05 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替刃 | 入数 | 30枚 |
| サイズ | 18×35.5×0.5(t)mm | 重量 | 1.6g |
| 材質 | 鋼材、PP | ||
| EA583B-1、2用替刃 | |||
| 定期的な刃の交換により、高い精度と切れ味が保てます。 | |||
| 替刃専用ケースには、使用済み替刃を収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 13:36現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1419ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA583B-1 1000mm 発泡スチレンボードカッター |
| EA583B-2 1500m 発泡スチレンボードカッター |
| EA583B-6 [EA583B-1,-2用]替刃(30枚入) |
| EA583B-7 1,000mm用 替マット(3本入) |
| EA583B-8 1,500mm用 替マット(3本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
※替刃30枚入
