詳細表示

このページのURL:

品番 : EA583B-2

品名 : 1500m 発泡スチレンボードカッター

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 TG-P1500
切断幅(mm) 1500(B0) 切断可能厚(mm) 7
サイズ(W×D×H)mm 250×1675×120 重量 9.2kg
挿入可能ボード幅 1645mm
発泡スチレンボード専用カッターで、簡単・スピーディーにパネル作成ができます。
軽量で丈夫なアルミ製
安全で簡単に裁断が可能で、作業効率も大幅に向上します。
スライダーに内蔵されたカッターで安全に裁断
滑り止めゴムにより裁断時のズレを軽減
ポスターなどの大型パネルにも対応
カッターは工具なしで交換可能
追加説明
カタログ価格

80,000 (税抜)/ 88,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/28 18:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1419ページ
バリエーション一覧
EA583B-1 1000mm 発泡スチレンボードカッター
EA583B-2 1500m 発泡スチレンボードカッター
EA583B-6 [EA583B-1,-2用]替刃(30枚入)
EA583B-7 1,000mm用 替マット(3本入)
EA583B-8 1,500mm用 替マット(3本入)
ウェブカタログ画像
  • ①レール開閉取っ手の中央部分を持ってレールを開き、 ボードをレールの下に差し込みます。
  • ②レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。
  • ③スライダーを押し込みながら数回にわけて動かし、ボードを裁断します。
  • ④裁断が完了したボードを取り出します。
  • スライダーに内蔵されたカッターで安全に裁断
  • 滑り止めゴムにより裁断時のズレを軽減
  • ポスターなどの大型パネルにも対応
  • カッターは工具なしで交換可能

商品動画

商品説明 商品説明

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top