詳細表示

このページのURL:

品番 : EA583EA-0

品名 : 300mm 断熱材カッター

岩綿など幅広い断熱材に使用できます

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 066455
全長 435mm 刃長 300mm
刃厚 2mm 刃材質 ステンレススチール
重量 270g
岩綿など幅広い断熱材に使用できます。
岩綿、ガラス綿、木毛や断熱パネルなどの切断に最適です。
ホルスター付
両刃
追加説明
カタログ価格

7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0033ページ 1417ページ
バリエーション一覧
EA583EA-0 300mm 断熱材カッター
EA583EA-1 420mm 断熱材カッター
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top