品番 : EA583EA-1
品名 : 420mm 断熱材カッター
岩綿など幅広い断熱材に使用できます
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 168055 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 538mm | 刃長 | 420mm |
| 刃厚 | 2mm | 刃材質 | ステンレススチール |
| 岩綿など幅広い断熱材に使用できます。 | |||
| 岩綿、ガラス綿、木毛や断熱パネルなどの切断に最適です。 | |||
| ホルスター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,110 円(税抜)/ 8,921 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/11/12 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0033ページ 1417ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA583EA-0 300mm 断熱材カッター |
| EA583EA-1 420mm 断熱材カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
