詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AB-2

品名 : M3.5-5 ドリル付エキストラクター

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ANH-265
用途 なめたネジを取り外す作業に 適合サイズ M3.5~M5((+)ねじNo.2)
差込六角対辺 6.35mm セット内容 ・M3.5~5ネジ対応ビット(全長65mm)
・スペアドリル部品2mm×1
・スペアねじ部品No.2用×1
・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ(各1個)
材質 クロムバナジウム鋼
ドリル側でねじに下穴をあけ(正転)、逆ねじ側で抜き取ります(逆転)
ドリルねじ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたねじには使用できません。
先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアねじ交換部品付き)
ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/10 17:36現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0348ページ
バリエーション一覧
EA584AB-1 M2.5-3 ドリル付エキストラクター
EA584AB-2 M3.5-5 ドリル付エキストラクター
EA584AB-2L M3.5-5 ドリル付エキストラクター
EA584AB-3 M6 - 8 ドリル付エキストラクター
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top