品番 : EA584AB-2L
品名 : M3.5-5 ドリル付エキストラクター
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ANH-285 |
|---|---|---|---|
| 用途 | なめたネジを取り外す作業に | 適合サイズ | M3.5~M5((+)ねじNo.2) |
| 差込六角対辺 | 6.35mm | セット内容 | ・M3.5~5ネジ対応ビット(全長85mm) ・スペアドリル部品2mm×1 ・スペアねじ部品No.2用×1 ・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ(各1個) |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ロングビットタイプ | |||
| なめたねじ(十字溝が潰れたねじ)が外せる | |||
| ドリル側でねじに下穴をあけ(正転)、逆ねじ側で抜き取ります(逆転) | |||
| ドリルねじ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたねじには使用できません。 | |||
| 先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアねじ交換部品付き) | |||
| ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584AB-1 M2.5-3 ドリル付エキストラクター |
| EA584AB-2 M3.5-5 ドリル付エキストラクター |
| EA584AB-2L M3.5-5 ドリル付エキストラクター |
| EA584AB-3 M6 - 8 ドリル付エキストラクター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
