詳細表示

このページのURL:

品番 : EA584AB-41

品名 : M2.5-3 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ANHD-190
用途 なめたネジを取り外す作業に
※事前に下穴加工が必要です
セット内容 ・M2.5~3ネジ対応ビット(全長90mm)
・ステンレスねじ用切削オイル(不水溶性切削油)
・専用スパナ
下穴サイズ 1.5mm 差込六角対辺 6.35mm
適合サイズ M2.5~M3((+)ねじNo.1相当) 軸長 45mm
軸径 φ3mm 材質 本体:特殊合金鋼
板スパナ:炭素工具鋼
ステンレス加工用オイル:難削材用タッピングオイル
使用する際は電動ドライバーと1.5mm鉄工ドリルをご用意ください。
※本製品には付属していません。
φ1.5mm鉄工ドリルでネジに下穴をあけ(正転)、本製品の逆ネジで抜き取ります(逆転)
ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません。
ステンレス用加工オイルはステンレス材への穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなりドリルの折れ、摩耗が少なくなります。
狭く奥まった所も回せる細軸形状
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

835 (税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/08 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0348ページ
バリエーション一覧
EA584AB-41 M2.5-3 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)
EA584AB-42 M3.5-5 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)
EA584AB-43 M6.0-8 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は赤色です。
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top