品番 : EA584AB-42
品名 : M3.5-5 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ANHD-290 |
|---|---|---|---|
| 用途 | なめたネジを取り外す作業に ※事前に下穴加工が必要です |
セット内容 | ・M3.5~5ネジ対応ビット(全長90mm) ・ステンレスねじ用切削オイル(不水溶性切削油) ・専用スパナ |
| 適合サイズ | M3.5~M5((+)ねじNo.2相当) | 下穴サイズ | 2.0mm |
| 差込六角対辺 | 6.35mm | 軸長 | 45mm |
| 軸径 | φ3.5mm | 材質 | 本体:特殊合金鋼 板スパナ:炭素工具鋼 ステンレス加工用オイル:難削材用タッピングオイル |
| 重量 | 43g | ||
| 使用する際は電動ドライバーと2.0mm鉄工ドリルをご用意ください。 ※本製品には付属していません。 |
|||
| φ2.0mm鉄工ドリルでネジに下穴をあけ(正転)、本製品の逆ネジで抜き取ります(逆転) | |||
| ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません。 | |||
| ステンレス用加工オイルはステンレス材への穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなりドリルの折れ、摩耗が少なくなります。 | |||
| 狭く奥まった所も回せる細軸形状 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/01 20:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA584AB-41 M2.5-3 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) |
| EA584AB-42 M3.5-5 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) |
| EA584AB-43 M6.0-8 細軸エキストラクターセット(ステンレスねじ対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
